キースイッチTKS-3型

キースイッチTKS-3型 TAKIGEN(タキゲン) キースイッチTKS-3型 TAKIGEN(タキゲン)

錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
パネル面からの突起を小さくしました。
スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用
マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。

用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61130545 S-3-90-B-1(#300) 本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 40021
5,498
6,048 (税込)
4日以内出荷

返品不可
61130554 S-3-90-BC-1(#300) 本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 40027
5,798
6,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
61130563 S-3-180-ABC-2(#300) 本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 40035
6,898
7,588 (税込)
4日以内出荷

返品不可
62817387 S-3-90-B-2(#300) 本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 40023
6,298
6,928 (税込)
6日以内出荷

返品不可
62817396 S-3-90-BC-2(#300) 本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 40029
6,598
7,258 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53468389 S-3-180-B-2(#300) 本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 40033
6,298
6,928 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする