ブラケットライト LED
低価格&コンパクトなべーシックライト。
使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。
お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめです。
消費電力(W)6.5
仕様調光器不可、密閉型、グローブ引掛式
材質アクリル(乳白色)
幅(mm)117
質量(kg)0.5
LED寿命(時間)50000
明るさ白熱灯60W相当
出しろ(mm)75
演色指数(Ra)83
内容量1個
低価格&コンパクトなべーシックライト。
使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。
お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめです。