LEDベースダウンライト 連続調光

LEDベースダウンライト 連続調光 ODELIC(オーデリック)

仕様連続調光100~1%・位相制御、浅型、配光未対応 LED寿命(時間)50000 傾斜角度(°)55 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83 内容量1個
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61156418 OD261243 8.9 アルミ(ブラック)、樹脂(乳白) 0.3 5000 昼白色
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61156427 OD261244 8.9 アルミ(ブラック)、樹脂(乳白) 0.3 2700 電球色
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61156436 OD261245 6.5 アルミ(ブラック)、樹脂(乳白) 0.3 5000 昼白色
5,600
 
 
取扱い終了

返品不可
61156445 OD261246 6.5 アルミ(ブラック)、樹脂(乳白) 0.3 2700 電球色
5,600
 
 
取扱い終了

返品不可
61157513 OD261720 6.5 アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白) 0.3 2700 電球色
5,600
 
 
取扱い終了

返品不可
61157802 OD261753 8.9 アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白) 0.4 5000 昼白色
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
61157818 OD261754 8.9 アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白) 0.4 2700 電球色
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
61157827 OD261755 8.9 アルミ(ブラック)、樹脂(乳白) 0.4 5000 昼白色
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
61157836 OD261756 8.9 アルミ(ブラック)、樹脂(乳白) 0.4 2700 電球色
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
61157845 OD261757 6.5 アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白) 0.4 5000 昼白色
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
61157854 OD261758 6.5 アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白) 0.4 2700 電球色
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
61157863 OD261759 6.5 アルミ(ブラック)、樹脂(乳白) 0.4 5000 昼白色
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
61157872 OD261760 6.5 アルミ(ブラック)、樹脂(乳白) 0.4 2700 電球色
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
61158782 OD261907 8.4 鋼(オフホワイト)、樹脂(乳白) 0.3 3500 温白色
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61158798 OD261908 8.4 鋼(オフホワイト)、樹脂(乳白) 0.3 2700 電球色
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61158807 OD261909 8.4 鋼(ブラック)、樹脂(乳白) 0.3 5000 昼白色
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61158816 OD261910 8.4 鋼(ブラック)、樹脂(乳白) 0.3 3500 温白色
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61158825 OD261911 8.4 鋼(ブラック)、樹脂(乳白) 0.3 2700 電球色
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61158834 OD261913 5.9 鋼(オフホワイト)、樹脂(乳白) 0.3 3500 昼白色
4,300
 
 
取扱い終了

返品不可
61158843 OD261914 5.9 鋼(オフホワイト)、樹脂(乳白) 0.3 2700 電球色
4,300
 
 
取扱い終了

返品不可
61158852 OD261915 5.9 鋼(ブラック)、樹脂(乳白) 0.3 5000 昼白色
4,300
 
 
取扱い終了

返品不可
61158868 OD261916 5.9 鋼(ブラック)、樹脂(乳白) 0.3 3500 温白色
4,300
 
 
取扱い終了

返品不可
61158877 OD261917 5.9 鋼(ブラック)、樹脂(乳白) 0.3 2700 電球色
4,300
 
 
取扱い終了

返品不可
61159884 OD361047 8.4 アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白) 0.2 5000 昼白色
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
61159893 OD361048 8.4 アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白) 0.2 3500 温白色
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
61159902 OD361049 8.4 アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白) 0.2 2700 電球色
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
61159918 OD361050 8.4 アルミ(ブラック)、樹脂(乳白) 0.2 5000 昼白色
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
61159927 OD361051 8.4 アルミ(ブラック)、樹脂(乳白) 0.2 3500 温白色
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
61159936 OD361052 8.4 アルミ(ブラック)、樹脂(乳白) 0.2 2700 電球色
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
61160006 OD361059 5.9 アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白) 0.2 5000 昼白色
5,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61160015 OD361060 5.9 アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白) 0.2 3500 温白色
5,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61160024 OD361061 5.9 アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白) 0.2 2700 電球色
5,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61160033 OD361062 5.9 アルミ(ブラック)、樹脂(乳白) 0.2 5000 昼白色
5,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61160042 OD361063 5.9 アルミ(ブラック)、樹脂(乳白) 0.2 3500 温白色
5,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61160058 OD361064 5.9 アルミ(ブラック)、樹脂(乳白) 0.2 2700 電球色
5,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする