LED傾斜天井用ベースダウンライト連続調光

LED傾斜天井用ベースダウンライト連続調光 ODELIC(オーデリック)

傾斜天井に対応した専用設計で、床面方向を効率よくダウンライト。
メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です。

仕様連続調光100~1%・位相制御、浅型、配光対応:10~32° LED寿命(時間)50000 傾斜角度(°)55 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83 再生紙使用マーク適合 内容量1個
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61156533 OD261285 8.9 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 5000 昼白色
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61156542 OD261286 8.9 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 2700 電球色
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61156558 OD261287 8.9 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 5000 昼白色
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61156567 OD261288 8.9 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 2700 電球色
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61156576 OD261289 6.5 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 5000 昼白色
8,200
 
 
取扱い終了

返品不可
61156585 OD261290 6.5 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 2700 電球色
8,200
 
 
取扱い終了

返品不可
61156594 OD261291 6.5 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 5000 昼白色
8,200
 
 
取扱い終了

返品不可
61156603 OD261292 6.5 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 2700 電球色
8,200
 
 
取扱い終了

返品不可
61156612 OD261293 8.9 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61156628 OD261294 8.9 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61156637 OD261295 8.9 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61156646 OD261296 8.9 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61156655 OD261297 6.5 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
61156664 OD261298 6.5 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
61156673 OD261299 6.5 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
61156682 OD261300 6.5 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
61157312 OD261633 6.5 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
61157328 OD261634 6.5 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
61157337 OD261635 8.9 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61157346 OD261636 8.9 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61157434 OD261655 6.5 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 5000 昼白色
8,200
 
 
取扱い終了

返品不可
61157443 OD261656 6.5 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 2700 電球色
8,200
 
 
取扱い終了

返品不可
61157452 OD261657 8.9 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 5000 昼白色
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61157468 OD261658 8.9 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.6 2700 電球色
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61158518 OD261870 8.9 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.7 5000 昼白色
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61158527 OD261871 8.9 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.7 2700 電球色
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61158536 OD261872 8.9 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.7 5000 昼白色
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61158545 OD261873 8.9 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.7 2700 電球色
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61158554 OD261874 6.5 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.7 5000 昼白色
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61158563 OD261875 6.5 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.7 2700 電球色
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61158572 OD261876 6.5 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.7 5000 昼白色
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61158588 OD261877 6.5 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.7 2700 電球色
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61159008 OD261930 8.9 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 3500 温白色
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61159017 OD261931 6.5 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 3500 温白色
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
61159026 OD261932 8.9 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 3500 温白色
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
61159035 OD261933 6.5 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 3500 温白色
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする