LEDベースダウンライト 連続調光

LEDベースダウンライト 連続調光 ODELIC(オーデリック)

仕様連続調光100~1%、位相制御、浅型、配光未対応 LED寿命(時間)50000 傾斜角度(°)55 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83 内容量1個
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61156856 OD261323 6.5 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61156865 OD261324 6.5 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61156874 OD261327 6.5 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61156883 OD261328 6.5 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61156892 OD261329 6.5 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61156908 OD261330 6.5 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61156917 OD261331 6.5 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61156926 OD261332 6.5 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61156935 OD261343 8.9 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61156944 OD261344 8.9 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61156953 OD261347 8.9 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61156962 OD261348 8.9 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61156978 OD261349 8.9 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61156987 OD261350 8.9 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61156996 OD261351 8.9 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61157005 OD261352 8.9 アルミダイカスト(ブラック)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61157197 OD261617 8.9 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.7 5000 昼白色
9,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61157206 OD261618 8.9 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.7 2700 電球色
9,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61157215 OD261619 6.5 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.7 5000 昼白色
8,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61157224 OD261620 6.5 アルミダイカスト(オフホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.7 2700 電球色
8,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61157233 OD261621 6.5 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61157242 OD261622 6.5 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61157258 OD261623 8.9 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61157267 OD261624 8.9 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61157355 OD261639 6.5 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61157364 OD261640 6.5 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61157373 OD261641 8.9 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 5000 昼白色
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61157382 OD261642 8.9 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.5 2700 電球色
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
61157477 OD261661 6.5 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.7 5000 昼白色
8,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61157486 OD261662 6.5 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.7 2700 電球色
8,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61157495 OD261663 8.9 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.7 5000 昼白色
9,700
 
 
取扱い終了

返品不可
61157504 OD261664 8.9 アルミダイカスト(マットホワイト)、樹脂(白色)、アクリル(乳白) 0.7 2700 電球色
9,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする