ブラケットライト LED 調光切替
プレーン&コンパクトなベーシックデザイン。
様々な場所でお使い頂ける小型でシンプルなブラケットライト。
消費電力(W)8
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、連続調光100~5%・位相制御
適合LC211/212/213/221/222/602/701/611/613
材質ポリカーボネート(白色)、アクリル(乳白色)
質量(kg)0.4
高さ(mm)67
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60W相当
演色指数(Ra)85
再生紙使用マーク適合
内容量1個