ネーム9 別注品
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
グリーン購入法適合
内容量1個
注意
※印鑑証明には使用しないでください。※出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます