旭精工
耐熱用ひしフランジ形ユニット
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
内容量
1個
全10種類を絞り込む
軸径(Φmm)
選択してください
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法J2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60626834
UCFK201C4HR5
25.5
33.3
13
15
31
110
52
42
32
27
62
52
10
12.7
12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626843
UCFK202C4HR5
25.5
33.3
13
15
31
110
52
42
32
27
62
52
10
12.7
15
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626852
UCFK203C4HR5
25.5
33.3
13
15
31
110
52
42
32
27
62
52
10
12.7
17
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626868
UCFK204C4HR5
25.5
33.3
13
15
31
110
52
42
32
27
62
52
10
12.7
20
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60626877
UCFK205C4HR5
27
35.8
13
16
34.1
116
52
45
34
27
68
56
10
14.3
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60626886
UCFK206C4HR5
31
40.2
13
18
38.1
130
55
50
40
29
78
65
10
15.9
30
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626895
UCFK207C4HR5
34
44.4
15
19
42.9
144
62
55
46
32
90
70
10
17.5
35
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626904
UCFK208C4HR5
36
51.2
16
21
49.2
164
72
60
50
41
100
78
12
19
40
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626913
UCFK209C4HR5
38
52.2
18
22
49.2
174
76
65
54
43
106
80
12
19
45
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60626922
UCFK210C4HR5
40
54.6
18
22
51.6
184
82
68
58
46
112
86
12
19
50
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方