曜日別特売

シルバーキャンピングジャバラマット

シルバーキャンピングジャバラマット - CAPTAIN STAGシルバーキャンピングジャバラマット - CAPTAIN STAG
(11件のレビュー)

薄く畳めるので、収納時やトランク内で場所を取りません。

用途お花見・ピクニックに、カヌーに、フィッシングに、花火観覧に、スポーツ観戦に、海水浴に。材質マット:ポリエステル(アルミ蒸着)・発泡ポリエチレン、バンド:合成ゴムシルバー幅(cm)80長さ(cm)200厚さ(cm)0.8収納時寸法(cm)80×32×5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62093343UB-3046
2,000
939
1,033(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62093343
2024-07-22
用途: 実験・体験用
教育・研究機関

「下半身に巻き付けると暖かい。これは赤外線を反射するから」という体験実験のために購入。厚めでしっかりしているので、長く使えそうです。

対象商品 : 62093343
2024-03-12
用途: 緩衝材
飲食業

傷を付けたくない作業にさっと出して、使用後は折りたたんで保管。
使い勝手は良い。

対象商品 : 62093343
2022-07-25
用途: 車ドアガラスの日除け
医療・福祉・介護関連業

自分の車種専用の日除けは2000円以上するが、これなら自分の車の窓枠より心持ち大きく切り取れば、吸盤など無くてもピッタリはめ込む事が出来るし、ドアもそのまま開けられる。落ちてくることも無く、車内の気温上昇もかなり抑えられる。

3が参考にしています
対象商品 : 62093343
2022-07-16
用途: 日除けに利用
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイドキャブのサンシェードに利用しました。少しカットするとちょうどいい感じで使えます。

対象商品 : 62093343
2022-02-12
用途: 出張作業時の寝板がわりに
自動車・二輪車・自転車関連業

出先で車の下に潜り込む作業の時用に購入しました。
表面がアルミコーティング地なので適度に滑り、汚れも落とし易いので助かります。

対象商品 : 62093343
2021-02-06
用途: 車中泊時のサンシェードとして
教育・研究機関

価格も廉価で、厚さも手ごろです。加工もしやすく、車内の窓にピッタリはまりました。折れ曲がる構造ですので、収納も簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 62093343
2018-12-20
用途: 車中泊に使用
卸売・小売業

使用した感じが思ったとおり厚みもあり満足しています。

対象商品 : 62093343
2018-12-05
用途: 機械の保温

安価なわりには良いものでした。16枚まとめて購入出来たもの良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする