CAPTAIN STAG
パームコットンハンモック
(2件のレビュー)
ラグジュアリーなアイボリー色のハンモック。
収納袋付。
耐荷重(kg)
80
材質
綿55%、ポリエステル45%
寸法(mm)
全長2720×奥行970
質量(g)
950
本体寸法(mm)
幅2000×奥行970
収納寸法(mm)
300×160×160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62093352
UD-2013
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください