曜日別特売

ミニ 燻製鍋

ミニ 燻製鍋 - CAPTAIN STAGミニ 燻製鍋 - CAPTAIN STAG

手軽に燻製! 肉・チーズ・ゆでたまご等、燻製独特の美味しい風味が作れます。
チップのつぎたし簡単! ふたをしたままアミを持ち上げるだけで、チップのつぎたしができます。
ミニサイズ、コンロ等にのせて、手作りの燻製が楽しめます。

材質本体・ふた:アルスター鋼板、網:鉄(クロムめっき)、つまみ:天然木質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×200×160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62096344UG-1054
4,500
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする