AHDカメラ
約200万画素CMOSセンサー搭載アナログハイビジョンカメラ。
赤外線投光器内蔵で夜間撮影も可能。
デジタルノイズリダクション機能により、低照度撮影時のノイズを低減。
バリフォーカルレンズで広範囲の撮影が可能(ASM85のみ)
用途屋外対応
使用場所屋外
防水性IP66(本体のみ)
仕様(OSD)日本語非対応
付属品ACアダプター、固定用ねじ、防犯カメラ設置シール
寸法(mm)Φ66×179
質量(g)320
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源DC12V400mA(最大)
センサータイプ1/2.7インチカラーCMOS 2.0メガピクセル
レンズ3.6mm
制御(自動利得)0~15
有効画素数1920×1080
機能(デイナイト)EXT/AUTO/COLOR/BW
視野角(水平)約88°
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/AWB
出力端子BNC.J(AHD/CVBS切換)
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
照射距離(m)最大約20(LED36個/850nm) SMART IR
内容量1台