日進ゴム
自力スパッツ5枚馳
5枚馳タイプのスパッツ(脚絆)。
材質
綿
色
黒
ハゼ(枚)
5
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大きさ
色
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61963073
自力スパッツ(5枚馳)
中
黒
約60(大)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
61963082
自力スパッツ(5枚馳)
大
黒
約60
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
61963098
自力スパッツ(5枚馳)
特大
黒
約60(大)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください