曜日別特売

車止め用接着剤 ストップボンド

車止め用接着剤 ストップボンド - 関西パテ化工

コンクリートブロックを強固に接着できます。水性のため、取扱が容易です。下地が湿っていても施工ができ、工期が短縮されます。

用途コンクリート製の車止めブロックの接着、その他、コンクリートブロックの補修。主な用途コンクリート製の車止めブロックの接着、その他、コンクリートブロックの補修主成分アクリル系エマルション外観灰白色ペースト状使用量1本(1kg)でブロック接着6本危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1ケース(1kg×12本)
注意
※施工中、雨が降り出した時は、すみやかに作業を中止してください。雨等にあたると溶けて流れます。
※水溜りが有る場合は、水拭きを十分に行ってください。
※5℃以下では施工しないでください。冬期は凍結のおそれがありますので注意してください。
※施工後は、24時間以上の養生期間をおいて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62091383-
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする