MaxiiCopper Vi2401A
MaxiiCopper Vi2401Aは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。
5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。
インターフェース
【10/100BASE-TXポート】
RJ-45×1
・10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)
・オートMDI/MDI-X対応
【同軸Extended Ethernetポート】
BNC×1
・10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)※自動認識
用途100m以上離れた場所へのIPカメラ、無線APなどの設置用途
仕様【最大フレーム長】5063byte(VLAN Tag含む)、【設定】DIPスイッチ:Master/Slave、スライドスイッチ:Remote/Local、【接続可能PD端末(PoE延長時)】25.5W以下(IEEE802.3af/at)
材質アルミニウム
質量(g)126(本体のみ)
電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)
適合規格VCCI classA、CE Marking、WEEE
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×30×95(突起部含まず)
保存温度(℃)-40~+80
最大消費電力(W)2.5
周波数帯域(MHz)(100BASE-TX)約0~125、(10BASE-T)約0~12.5
動作温度(℃)-40~+75
動作湿度(%)0~95(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)10/100
インピーダンス(Ω)75
入力電力(W)(PoE延長時)最大37
内容量1台
RJ-45×1
・10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)
・オートMDI/MDI-X対応
【同軸Extended Ethernetポート】
BNC×1
・10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)※自動認識
注意
※親機としてVi2601等が必要になります。