7倍単眼鏡
目に当てたまま、ピントの調整が可能な対物フォーカスタイプの単眼鏡です。倍率7倍。ポケットに入るほどコンパクト&軽量ボディで、いつでも気軽に持ち歩くことができます。
用途スポーツ観戦、ハイキング、コンサートなどに最適です。
倍率(倍)7
付属品ケース、ストラップ
材質ABS樹脂ラバー張り
色ブラック
質量(g)約50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×36×92
視界8.6°(実視界)
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)18
1000m先の視野(m)150
内容量1個