曜日別特売

ソックスエイド 先割れタイプ

ソックスエイド 先割れタイプ - アビリティーズ・ケアネットソックスエイド 先割れタイプ - アビリティーズ・ケアネット

無理のない姿勢で楽に靴下をはくことができます。
前かがみに腰を曲げることがなく、椅子に座りながら靴下をはける自助具です。
先割れタイプの内側には滑りの良い布、外側には滑りにくい布で覆われ、脚の出し入れがスムーズです。
3つに分かれた先端部で靴下の抜き差しが簡単に行えます。

性別男女兼用材質PP、ナイロン、ポリエステル質量(g)100タイプ先割れ全長(cm)23ひも長(cm)約70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62102312L32720
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする