8インチTFTカラーモニター

8インチTFTカラーモニター - マザーツール

8インチカラーTFTモニター
マルチ映像入力に対応(BNC/VGA/HDMI)
音声入力・音声出力対応(スピーカー内蔵)
付属のスタンドは据え置きと壁面設置に対応
日本語表示メニュー対応
専用リモコン付属

付属品ACアダプター・リモコン・専用スタンド・固定ビス・両面テープ・HDMIケーブル・オーディオケーブル・変換コネクター質量(g)534(本体のみ、スタンド無し)使用温度範囲(℃)0~40電源DC12V1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×151×36消費電流(mA)最大約700解像度最大1024×600入力端子(映像)BNC×1/VGA×1/HDMI×1、(音声)RCA×1(ミニフォンジャック、専用ケーブル付属)スピーカー1W×2LCD仕様8インチTFTカラーLCD内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62102793MT-M80AP
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする