曜日別特売

ナヴェリア

ナヴェリア - ブリタ・ジャパン

MAXTRAの技術
簡単に注水ができる、便利な注水口
省スペースのBRITAポット型浄水器
BRITA液晶『メモ』の電子インジケーターBRITA液晶『メモ』
冷蔵庫のドアポケットにフィット

種別
日本仕様 正規品
寸法(mm)
266×217×111
容量(L)
2.3(浄水部1.3)
浄水能力
JIS S 3201での試験結果:遊離残留塩素(総ろ過水量300L、除去率80%)、溶解性鉛(総ろ過水量300L、除去率80%)、総トリハロメタン(総ろ過水量200L、除去率80%)、2-MIB(かび臭) (総ろ過水量300L、除去率80%)、CAT(農薬) (総ろ過水量300L、除去率80%)、テトラクロロエチレン (総ろ過水量300L、除去率80%)、トリクロロエチレン (総ろ過水量300L、除去率80%)、1.1.1-トリクロロエタン (総ろ過水量300L、除去率80%)、クロロホルム(総ろ過水量300L、除去率80%)、ブロモジクロロメタン(総ろ過水量300L、除去率80%)、ジブロモクロロメタン(総ろ過水量300L、除去率80%)、ブロモホルム(総ろ過水量300L、除去率80%)
ろ過材の種類
活性炭、イオン交換樹脂
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621036061009933
¥4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする