ポリプロピレン 角皿枠 小 MT-749 160(195)×160(195)

ポリプロピレン 角皿枠 小 MT-749 160(195)×160(195) - 曙産業
材質
ポリプロピレン
温度(℃)
耐熱・耐冷:-20~+120
外寸法(mm)
上:160×160、下:186×186、H60
食器洗浄機
○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04838089MT-749
¥660
¥539
¥593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする