リクエリ
省スペースのデザインだから、シンプルでコンパクト。
簡単に注水ができる、便利な注水口
MAXTRA ろ過技術
BRITA液晶『メモ』の電子インジケーターBRITA液晶『メモ』
冷蔵庫のドアポケットにフィット
- 種別
- 日本仕様 正規品
- 寸法(mm)
- 280×215×111
- 容量(L)
- 2.2(浄水部1.1)
- 浄水能力
- JIS S 3201での試験結果:遊離残留塩素(総ろ過水量300L、除去率80%)、溶解性鉛(総ろ過水量300L、除去率80%)、総トリハロメタン(総ろ過水量200L、除去率80%)、2-MIB(かび臭) (総ろ過水量300L、除去率80%)、CAT(農薬) (総ろ過水量300L、除去率80%)、テトラクロロエチレン (総ろ過水量300L、除去率80%)、トリクロロエチレン (総ろ過水量300L、除去率80%)、1.1.1-トリクロロエタン (総ろ過水量300L、除去率80%)、クロロホルム(総ろ過水量300L、除去率80%)、ブロモジクロロメタン(総ろ過水量300L、除去率80%)、ジブロモクロロメタン(総ろ過水量300L、除去率80%)、ブロモホルム(総ろ過水量300L、除去率80%)
- ろ過材の種類
- 活性炭、イオン交換樹脂
- 内容量
- 1個
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ









