オンタップ カートリッジ
- 種別
- 日本仕様 正規品
- 浄水能力
- JIS S 3201での試験結果:遊離残留塩素(総ろ過水量2000L、除去率80%):溶解性鉛(総ろ過水量2000L、除去率80%):総トリハロメタン(総ろ過水量1200L、除去率80%):2-MIB(かび臭) (総ろ過水量2000L、除去率80%):CAT(農薬) (総ろ過水量2000L、除去率80%):テトラクロロエチレン (総ろ過水量2000L、除去率80%):トリクロロエチレン (総ろ過水量2000L、除去率80%):ブロモジクロロメタン(総ろ過水量2000L、除去率80%):ジブロモクロロメタン(総ろ過水量2000L、除去率80%):ブロモホルム(総ろ過水量2000L、除去率80%)
- ろ過材の種類
- 活性炭、不織布
- アズワン品番
- 64-1223-33
- 内容量
- 1個
注意
※ろ過した水の量にかかわらず、カートリッジ4ヶ月交換することをおすすめします。厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ









