曜日別特売

オンタップ

オンタップ - ブリタ・ジャパン

お使いの台所の蛇口から直接、BRITAの水をお届けします。取り付けが簡単なオンタップシステムなら、すぐにきれいでクリアな、おいしい水が楽しめます。

種別
日本仕様 正規品
浄水能力
JIS S 3201での試験結果:遊離残留塩素(総ろ過水量2000L、除去率80%):溶解性鉛(総ろ過水量2000L、除去率80%):総トリハロメタン(総ろ過水量1200L、除去率80%):2-MIB(かび臭) (総ろ過水量2000L、除去率80%):CAT(農薬) (総ろ過水量2000L、除去率80%):テトラクロロエチレン (総ろ過水量2000L、除去率80%):トリクロロエチレン (総ろ過水量2000L、除去率80%):ブロモジクロロメタン(総ろ過水量2000L、除去率80%):ジブロモクロロメタン(総ろ過水量2000L、除去率80%):ブロモホルム(総ろ過水量2000L、除去率80%)
ろ過材の種類
活性炭、不織布
内容量
1個
注意
※ろ過した水の量にかかわらず、カートリッジ4ヶ月交換することをおすすめします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62103658232301
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする