浄水機能付きカラフェ fill&serve
BRITA fill&serveのモダンで魅力的なフォルムは、どこに置いても注目の的。ご自宅でもオフィスでも、エレガントなシェイプは、おいしいBRITAの水を手にするたびに特別な気分にしてくれます。さらに、3色のデザイナーカラーからお選びいただくことができ、リビングや職場を明るく彩ります。
高性能なカートリッジでも、時期が来れば交換が必要です。 BRITA fill&serveは、カートリッジ交換電子インジケーターを搭載。MicroDiscの残り使用期間がひと目で分かります。交換時期になると、BRITA 液晶「メモ」が点滅してお知らせします。
最先端の高品質BPAフリープラスチックを使用したBRITA fill&serveは、優れた耐衝撃性と高い透明度を誇ります。
カラフェの容量は1.3リットルで、食洗機で洗浄可能。しかも軽量で簡単に持てます。 2方向についた大きめの注ぎ口も、便利にご利用いただける特徴です。
品質で知られるBRITAの新しいMicroDiscカートリッジは、高いろ過性能を目指して作られました。 塩素などの味に影響を及ぼす物質を効果的に減らし、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル成分を残します。 ろ過水量は150リットルを保証。これは、500mLのペットボトル300本分に相当します。(1Lあたり約4.5円)
ミネラル分はそのままに、塩素や総トリハロメタンなどの味や臭いに影響する9項目を除去。
- 種別
- 日本仕様 正規品
- 内容量
- 1個
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ