ソフィオフレーム高145

ソフィオフレーム高145 河淳

ブラケットレスの棚板で三面陳列ができる商品陳列棚。
単体で陳列棚エンド什器や複数台使用してラウンド島什器として使用できます。

均等耐荷重(kg)200 仕様アジャスター、ソフィオ底部連結線材1個付 材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)50(4輪自在・2輪ストッパー付) 関連部品GAA123,GAA131,GAA132 内容量1台
注意
※出荷時はキャスターが取付されています。
※棚板は別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62107526 GAA122
30,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする