波形木目トレー

波形木目トレー - 河淳波形木目トレー - 河淳波形木目トレー - 河淳波形木目トレー - 河淳
材質ABS高さ(mm)55短辺(mm)250長辺(mm)300関連部品JA232,JA849,JA851,JA352内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62113293BU222黒内古代朱
7,570
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62113302BU224濃茶
7,570
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62113318BU225
7,570
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62113327BU223薄茶
7,570
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,400/税込¥5,940

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする