メラミンキャストレー

メラミンキャストレー - 河淳
材質メラミン、スベリ止め付高さ(mm)41内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62114325DFA186KB300370JA237,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
10,390
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114334DFA187KB400490DFA082,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
14,110
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,400/税込¥5,940

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする