メラミンミルトレー

メラミンミルトレー - 河淳

ホーローをイメージしたデリカ用トレーです。縁に施されたカラーラインが売場を明るく華やかに演出します。

寸法H(mm)50寸法D(mm)250内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法D(mm)
材質
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62114553DFA168VG150250メラミン、スベリ止め付深緑DFA183
6,050
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114562DFA168BU150250メラミン、スベリ止め付DFA183
6,050
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114578DFA168RE150250メラミン、スベリ止め付DFA183
6,050
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114587DFA139VG300250メラミン深緑JD079,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
6,820
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114596DFA139BU300250メラミンJD079,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
6,820
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114605DFA139RE300250メラミンJD079,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
6,820
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,400/税込¥5,940

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする