サポートミラーS

サポートミラーS 星光産業
(3件のレビュー)

ドアミラーの視界を妨げない、吊下げタイプのサポートミラーです。
バックでの駐車時に、白線/縁石/側溝を視認できます。
取付け後も微調整が可能な鏡面可動タイプです。
見やすい広角R300曲面鏡を採用しています。
小さい平面(42mm×20mm)でも取付可能です。

ミラー形状曲面鏡 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×67×35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62132254 EW-70
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62132254
2021-04-12
用途:
クルマに取付
その他業種

クルマのバック時、後方下の確認の為購入です。取り付けには補強が必要ですが、満足出来る商品でした。

対象商品:
62132254
2020-07-11
用途:
車両運行中後退時の下方安全確認

取付も問題なく、角度調整もしやすい。ミラー下側に取り付けるのがよいですが、形状により、工夫が要求されるかもしれない。両面テープを追加して補強したが、恐らく補強しなくてもスズキda64vには問題なかったように思う。

対象商品:
62132254
2019-06-12
用途:
車のサイドミラー
建設業・工事業

思ったより大きくて両面テープで取り付けても落ちる心配がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする