BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー充電クレードル付

BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー充電クレードル付 カシムラ

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。
オート着信機能。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。

ブラック 通信方式Bluetooth Ver.4.2 IC(AIROHA社製 AB1523S) BluetoothVersion:4.2 通話時間(最大)約4時間 仕様連続待受時間:(最大)約60時間 付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/充電クレードル/ステー/両面テープ×2枚/取扱説明書 質量(g)本体:7(耳掛けフック除く)、充電クレードル:15(USBケーブル除く) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:18×25×55、充電クレードル:26×33×40 使用電池リチウムポリマー電池 充電時間(時間)約2 ケーブル長(cm)約150 プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP) 装着方式片耳 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状耳掛け式 内容量1個
注意
※着信時、ヘッドセット本体を充電クレードルから外すと、スリープ機能が解除され、自動で通話モードになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62143917 BL-69
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする