BT4.2イヤホンマイクカナル式
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。
イヤホンパッドXS/S/M/Lサイズ付。
色ブラック
通信方式Bluetooth Ver.4.2 IC(AIROHA社製 AB1523S)
BluetoothVersion:4.2
通話時間(最大)約4時間
仕様連続待受時間:(最大)約60時間
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド(XS/S/M/L)/取扱説明書
質量(g)9(耳掛けフックを除く)
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×29×58
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約75
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
内容量1個