Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。 iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。 充電しながら待ち受け可能。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。 脱着可能な耳掛けフック付。 イヤホンパッドXS/S/M/Lサイズ付。
交通規制の強化に伴い購入したのですが、耳掛け部分が上手にできず、使用時にいまいち苦労している。
カシムラ商品を初めて使ったのですが、フット感は全く問題ありませんけど、音質に少々難有りです。相手の声が、こもって聞き取りにくい。高音質感が全然なく、低音気味です。