モノタロウ

ブレーキレバー

ブレーキレバー - モノタロウブレーキレバー - モノタロウブレーキレバー - モノタロウ
(57件のレビュー)

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。

用途自転車用ブラックセット内容左右1組材質樹脂+鉄全長(mm)121寸法(Φmm)22.2内容量1ペア(2個)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※作業後、必ずブレーキレバーを操作して、ブレーキが作動するか確認してください。
※調整不良のまま乗車しないでください。
※自身での調整が困難な場合は、専門店、安全整備士の点検を受けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62926955-
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 自転車修理時に使用。
マツシタクリーンサービス

ブレーキレバーの交換に普通に使えます。
日光さらされ続けた時でも、他社製のグレーのレバーよりも黒が耐久性に優れます。同じ黒なら、コスパに優れた製品を選びます。

対象商品 : 62926955
2025-12-02
用途: 自転車
有限会社花屋卸売・小売業

ブレーキレバーだからあまり安いのもどうかと思いましたが、普通に使えますよ。

対象商品 : 62926955
2025-06-05
用途: 自転車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

子供用自転車(18インチ)のレバーが折れてしまい交換しました。大き過ぎるかどうか試しでしたが、思いのほか丁度よく、子供たち(小学4年と2年)も乗りやすい!と言ってくれています。

2025-04-25
用途: ブレーキ交換

問題なく使えています。安く交換できてうれしい。ただ、付属のネジが長すぎてかなり出てしまった。もう少し短くて良いのでは?

2024-11-07
用途: 自転車のメンテナンス
ハヤノ建築工房建設業・工事業

転倒して曲がってしまった自転車のレバー交換に購入しました。
安価なのにこのクオリティーはすごいです。
さすがはモノタロウさんです。

2024-09-07
用途: 自転車のレバー
製造業

自転車のレバーを交換しました。
コスパが良いです。
DIYで簡単に交換できました。

対象商品 : 62926955
2024-05-27
用途: 自転車のメンテナンスに

ホームセンターのコーナンで、約14年前に1万円程度で購入した自転車に未だに乗っております。
定期的にメンテナンスを実施していますが、消耗品の交換の際にすぐに必要な場面もあるので、ストックとして購入しました。
本製品は2回目の購入ですが、品質に問題はなくコスパに優れており、とても良い商品だと思います。
モノタロウブランドの製品は、安価なものが多いですが、概ね問題なく使用できるので安心感がありますね。

1が参考にしています
対象商品 : 62926955
2024-06-18
用途: 交換修理
医療・福祉・介護関連業

レバーが折れたので交換した。特に問題もなく簡単に取り付け出来ました。
使用感も今までと遜色なく満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする