曜日別特売

40形埋込形190幅プルスイッチ付

40形埋込形190幅プルスイッチ付 - 三菱電機

天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)内容量1セット
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26345069MY-B430332S/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色147.6FHF32形×1灯器具 高出力相当
38,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
26345114MY-B450332S/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
40,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
26345166MY-B470332S/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
47,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62765903MY-B470172S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色101.7FHF32形×2灯器具 高出力相当
45,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62765928MY-B470172S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色100.4FHF32形×2灯器具 高出力相当
45,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62765937MY-B470172S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色97FHF32形×2灯器具 高出力相当
45,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62765955MY-B450172S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
41,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62765964MY-B450172S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色98.2FHF32形×2灯器具 定格出力相当
41,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62765982MY-B440172S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.1FLR40形×2灯器具 節電タイプ
37,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62765998MY-B440172S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色98.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
37,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62766016MY-B430172S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.4FHF32形×1灯器具 高出力相当
35,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
62766025MY-B430172S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色96.7FHF32形×1灯器具 高出力相当
35,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345078MY-B440332S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
34,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345087MY-B440332S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色155.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
37,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345096MY-B450302S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色186.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
42,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345105MY-B450302S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色186.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
45,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345123MY-B450332S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
38,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345139MY-B450332S/N AHZ固定出力・段調光機能付5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
41,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345148MY-B470302S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色182FHF32形×2灯器具 高出力相当
46,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345157MY-B470302S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色182FHF32形×2灯器具 高出力相当
49,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345175MY-B470332S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
42,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345184MY-B470332S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
45,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62765508MY-B470232S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色149.7FHF32形×2灯器具 高出力相当
35,900
取扱い終了
返品不可
62765517MY-B470232S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
35,900
取扱い終了
返品不可
62765526MY-B470232S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色142.5FHF32形×2灯器具 高出力相当
35,900
取扱い終了
返品不可
62765535MY-B470232S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色136.9FHF32形×2灯器具 高出力相当
35,900
取扱い終了
返品不可
62765544MY-B470232S/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色136.9FHF32形×2灯器具 高出力相当
35,900
取扱い終了
返品不可
62765553MY-B450232S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色148.9FHF32形×2灯器具 定格出力相当
31,900
取扱い終了
返品不可
62765562MY-B450232S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
31,900
取扱い終了
返品不可
62765578MY-B450232S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色142.1FHF32形×2灯器具 定格出力相当
31,900
取扱い終了
返品不可
62765587MY-B450232S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色142.1FHF32形×2灯器具 定格出力相当
31,900
取扱い終了
返品不可
62765596MY-B450232S/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色136.3FHF32形×2灯器具 定格出力相当
31,900
取扱い終了
返品不可
62765605MY-B440232S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色149.3FLR40形×2灯器具 節電タイプ
28,400
取扱い終了
返品不可
62765614MY-B440232S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
28,400
取扱い終了
返品不可
62765623MY-B440232S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色142.1FLR40形×2灯器具 節電タイプ
28,400
取扱い終了
返品不可
62765632MY-B440232S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色139.7FLR40形×2灯器具 節電タイプ
28,400
取扱い終了
返品不可
62765648MY-B440232S/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色136.9FLR40形×2灯器具 節電タイプ
28,400
取扱い終了
返品不可
62765657MY-B430132S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色137.8FHF32形×1灯器具 高出力相当
26,600
取扱い終了
返品不可
62765666MY-B430132S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色144.8FHF32形×1灯器具 高出力相当
26,600
取扱い終了
返品不可
62765675MY-B430132S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色128.9FHF32形×1灯器具 高出力相当
26,600
取扱い終了
返品不可
62765684MY-B430132S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色125.7FHF32形×1灯器具 高出力相当
26,600
取扱い終了
返品不可
62765693MY-B430132S/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色121.9FHF32形×1灯器具 高出力相当
26,600
取扱い終了
返品不可
62765702MY-B425132S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色139FHF32形×1灯器具 定格出力相当
26,100
取扱い終了
返品不可
62765718MY-B425132S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色139FHF32形×1灯器具 定格出力相当
26,100
取扱い終了
返品不可
62765727MY-B425132S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色131FHF32形×1灯器具 定格出力相当
26,100
取扱い終了
返品不可
62765736MY-B425132S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色128.1FHF32形×1灯器具 定格出力相当
26,100
取扱い終了
返品不可
62765745MY-B425132S/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色124.1FHF32形×1灯器具 定格出力相当
26,100
取扱い終了
返品不可
62765754MY-B420132S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色142.6FLR40形×1灯器具 節電タイプ
24,600
取扱い終了
返品不可
62765763MY-B420132S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色142.6FLR40形×1灯器具 節電タイプ
24,600
取扱い終了
返品不可
62765772MY-B420132S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色130.8FLR40形×1灯器具 節電タイプ
24,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62765903MY-B470172S/D AHTN18831325MY-B470472S/DAHTNMY-B470172S/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18831325LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62765928MY-B470172S/W AHTN18831350MY-B470472S/WAHTNMY-B470172S/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18831350LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62765937MY-B470172S/WW AHTN18831359MY-B470472S/WWAHTNMY-B470172S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18831359LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62765955MY-B450172S/W AHTN18831027MY-B450472S/WAHTNMY-B450172S/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18831027LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62765964MY-B450172S/WW AHTN18831036MY-B450472S/WWAHTNMY-B450172S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18831036LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62765982MY-B440172S/W AHTN18830720MY-B440472S/WAHTNMY-B440172S/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18830720LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62765998MY-B440172S/WW AHTN18830729MY-B440472S/WWAHTNMY-B440172S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18830729LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62766016MY-B430172S/W AHTN18830467MY-B430472S/WAHTNMY-B430172S/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18830467LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62766025MY-B430172S/WW AHTN18830476MY-B430472S/WWAHTNMY-B430172S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18830476LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345078MY-B440332S/N AHTN18830625MY-B440432S/NAHTNMY-B440332S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18830625LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345087MY-B440332S/N AHZ18830641MY-B440432S/NAHZMY-B440332S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18830641LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345096MY-B450302S/N AHTN18830781MY-B450402S/NAHTNMY-B450302S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18830781LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345105MY-B450302S/N AHZ18830790MY-B450402S/NAHZMY-B450302S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18830790LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345123MY-B450332S/N AHTN18830921MY-B450432S/NAHTNMY-B450332S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18830921LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345139MY-B450332S/N AHZ18830930MY-B450432S/NAHZMY-B450332S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18830930LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345148MY-B470302S/N AHTN18831088MY-B470402S/NAHTNMY-B470302S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18831088LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345157MY-B470302S/N AHZ18831097MY-B470402S/NAHZMY-B470302S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18831097LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345175MY-B470332S/N AHTN18831228MY-B470432S/NAHTNMY-B470332S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18831228LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345184MY-B470332S/N AHZ18831237MY-B470432S/NAHZMY-B470332S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18831237LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする