曜日別特売

40形埋込形190幅プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード62765693品番MY-B430132S/L AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,600

天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格固定出力・段調光機能付色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)121.9明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅190mmのプルスイッチ付器具。従来のこだわり施工方法に加え,さらなる改善で施工性をさらにアップさせましたセット内容(器具本体)EL-LHB41901、(ライトユニット)EL-LU43013L AHTN定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4平均演色評価数(Ra)85光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200ビーム角度(°)A:117、B:110(1/2)定格光束(Lm)2610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする