心線対照機 トーンプローブセット
ADSLやLAN回線の強ノイズ環境でもクリーンなトーンだけを受信できる心線対照機です。
コンピューターノイズにもクリーンな受信ができるモデルです。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認
仕様瞬間耐圧:送信機DC150V
トラスコ品番480-8533
セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス)
材質ABS
質量(g)278
電源積層型9V乾電池(006P)×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機)
距離(km)(検索)15
内容量1セット