ブッシュクラフトスターティングセット / 火おこしセット・ルーキー
ブッシュクラフトの基本スキル、ライターやマッチを使わない焚き火をマスターしよう!
ブッシュクラフトキャンプでの王道のイベントといえば、プリミティブな火おこし術の披露。
このセットは、必要な道具はもちろん、解説動画へのQRコードや解説書も同封されており、誰でも簡単にブッシュクラフト的な火おこしをマスターできます。
よく切れるナイフは本場フィンランドのイーバリンプーッコテーダス社製。
他社製品に比べて大きな火花を出せるメタルマッチ、「ファイヤースチール」は業界唯一の日本製となっています。
白樺の薪は、北欧ブッシュクラフトの息吹を少しでも堪能していただくために、緯度の近い北海道から取り寄せております。
失敗しそうになっても大丈夫!着火を助けるファイヤーキャンディーや、天然の着火剤ティンダーウッドも付属。安心して練習できます。
- 用途
- ブッシュクラフトキャンプを始める方へのセット商品。
- セット内容
- ダンボール箱、説明動画、火おこし説明書、赤松のウドパッキン(20g)、イーバリンプーッコテーダスの炭素鋼ナイフ、オリジナルファイヤースチール 2.0、ティンダーウッド(100g)、白樺の薪、麻紐、ファイヤーキャンディー
- 内容量
- 1セット
注意
※ファイヤーキャンディーは食べられません。アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ