アルコールバーナー
燃焼時間は145分!真鍮製のアルコールバーナーは、手のひらサイズなので持ち運びに便利です。
燃焼音が静かなので深夜でも使うことができます。
別売りのアルコール燃料を注ぎ、ライターなどで着火するだけですぐに使用する事ができるアルコールバーナーです。
手のひらサイズでコンパクトなため、ソロキャンプなどのアウトドアや、防災用品としても使用できます。
- 用途
- 燃焼音が静かな真鍮製アルコールバーナー。
- 容量(mL)
- 最大(約)110
- 質量(g)
- (約)110
- サイズ(cm)
- (約)直径7.5×高さ5
- 構成
- 本体、収納袋
- 燃焼時間(分)
- (約)145
- 主材質
- 真鍮、ステンレス
- 内容量
- 1個
注意
※燃焼時間は、アルコール燃料(約)110ml、中火での使用における目安です。使用環境により異なります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ































