BBQガンブロー
火おこしが簡単になる電池式送風機。
折りたたみ式でコンパクト収納。
- 用途
- 新型折りたたみBBQブロー。
- 質量(g)
- (約)135
- 電源
- 単三アルカリ乾電池×4pcs(別売)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)17×5.4×14.5
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦8×横14.5×高さ5.4
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
アウトドア・行楽用品 の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980
ナチュラルバイシクル アウトドア テーブル N×Nウッドデッキストレージ CAMO テーブル ロールテーブル ストレージ NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥8,798¥7,998カテゴリ





















