ウッドな火付け体験キット
火種から薪をくべるまで、火が燃える原理を遊びながら学ぶことができます。
6種類の火口、焚き付けで、初めての火付け体験をサポート。
別売りの「ファイヤーストライカーセット」は大きな火花をおこしやすい極太&ロング形状で、初心者でも扱いやすく、火おこし体験に最適です。
- 用途
- ファイヤーストライカーに最適な火付け用木材6種セット。
- 質量(g)
- (約)610
- サイズ(cm)
- (約)幅21.5×奥行16×高さ11
- 構成
- かんなくず(薄)、かんなくず(細)、極細薪、薄薪、細薪、中薪
- 主材質
- 天然木
- 内容量
- 1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
※本品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ































