曜日別特売
モノタロウ

砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用

砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用 - モノタロウ砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用 - モノタロウ砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用 - モノタロウ砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用 - モノタロウ砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用 - モノタロウ砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用 - モノタロウ砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用 - モノタロウ砥石 ブレーキシリンダーホーニングツール 3本爪用 - モノタロウ
(6件のレビュー)
用途ブレーキシリンダーホーニングツール用の交換砥石に。粒度#220内容量1パック(3個)
注意
※交換用砥石ですので専用工具以外には使わないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
砥石長(mm)
適合
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62821806S-M25-63M25-632860768024
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62821815S-M32-89M32-895062821815
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62821815
2023-05-28
用途: ストック用
製造業

サイズも手頃で、いいと思います!ストック用で購入しました。

対象商品 : 62821815
2022-05-04
用途: 交換用
コスモソリューションサービス業

本体を購入したので、本品も予備用に購入しました。本体付属は問題なく使えているので、しばらく出番がなさそうです。

対象商品 : 62821815
2022-04-29
用途: ホーニング用

シリンダーホーニング用交換パーツです。
価格が安いので重宝はています。

対象商品 : 62821806
2021-07-06
用途: 車のメンテランス

前回、2本爪用を購入して、作業がスムーズに出来たので、爪が減って放置してあった3本爪用も交換してみましたが、問題なく使用出来ました。

対象商品 : 62821815
2021-04-01
用途: 営業車のOH
運輸・通信業

短い砥石の物を使っていましたが、縁近くで弾かれて割れてしまったので
長い砥石の補修品を単品購入しました。
作業工具としては本体も安いものですが、
テンションスプリングのへたりも感じないので、
消耗品のみ交換で長く使えるのは助かります。

2020-11-24
用途: 傷付いた原付のシリンダーの再生
運輸・通信業

シリンダーの長さと合わないと、テーパー穴になったり、端で弾かれて砥石が割れたりするので、32mmの砥石と50mmの物を使い分けるようにしてから綺麗に仕上げることが出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする