ヘルメットインナーバンド

ヘルメットインナーバンド SK11

快適作業をアシストする奇蹟の消臭タオル生地グッズです。
繊維に消臭機能が埋め込まれており、汗臭などのニオイのモトであるアンモニアなどが繊維に付着すると、イオン化結合により、におわないものに分解されます。
におわなくなった物質は洗濯によって洗い流され、繊維に埋め込まれている消臭機能だけが残ります。吸水性、速乾性に優れています。
ヘルメット内側の額あてにマジックテープで簡単に取り付けることができます。生地は最高品質として名高い、今治で生産されています。

用途ヘルメットに取り付けての額の汗取り。 グリーン 使用目的吸汗 仕様瞬間消臭・抗菌 サイズ縦5×横25cm 混率(%)綿100 内容量1個
注意
※体臭、天然臭以外の人工的な臭い(香水、タバコ、薬品など)は分解しません。
※お薬の服用や体調によっては体臭が変化し、消臭されない場合があります。
※火のそばには置かないでください。本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62897284 BBB-FGR
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

BREEZE BRONZE

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする