YAMAZEN(山善)
キュリオム かんたんボイスレコーダー らくとる
かんたんボイスレコーダー。2つのボタンを押すだけで撮る・聴くが可能です。
用途
会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機として。
録音方式
MP3
付属品
取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約40(本体のみ)
電源(V)
4.5(単四形アルカリ乾電池×3本)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×20×95
時間
録音保存:約16時間
メモリー容量
512MB
出力(mW)
イヤホン:3、スピーカー:300
電池使用時間(時間)
録音:約26、再生:(別売イヤホン使用時)約26/(内蔵スピーカー使用時)約21
内容量
1台
取扱説明書:
(7.82MB)
注意
※単四形ニッケル水素電池も使用可能ですが、電池維持時間が大幅に短くなりますのでご注意ください。
※電池使用時間はJEITA(電子情報技術産業協会)規格により測定値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62911668
YRT-100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
かんたんボイスレコーダー らくとる 商品紹介
参考になった