サスティナ ATフルード
世界最高水準のベースオイル『WBASE:ダブルベース』と独自添加剤処方技術『FC(フリクション・コントロール)テクノロジー』を投入した超高性能100%化学合成油です。快適な走りと環境への配慮を両立しています。
種類ATF
ベースオイル100%化学合成油
引火点(℃)206(クリ―ブラント開放式)
外観赤色
流動点(℃)-52.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
密度(g/cm3 at15℃)0.837
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 62921653
2017-11-07
- 用途:
- DJデミオのATF交換
3万Km越で購入した中古のDJデミオへATF交換をしようと調べたら低粘性
タイプのものが使われていると知り、SUSTINAが使えるかメーカーに問い
合わせたところ、具合的な粘度データを提示の上「使用可能」との回答。
整備工場に持ち込みの了承を取ってMonotaROさんから直送してもらい、
トルコン太郎で圧送交換(10Lで完了)。加速時やマニュアルモードでの
減速時に滑りが無くなり、変速ショックも低減。あとは耐久性がどこまで
あるか。現状は大満足です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08