設定情報
販売価格(税別)¥1,290~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ダイイチ

【オーダー】 防鳥ネット 目合37.5mm 糸径1.4mm

メーカー直送返品不可特別運賃
【オーダー】 防鳥ネット 目合37.5mm 糸径1.4mm (3件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。

注文コード68116028 用途ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ防鳥 規格440T/20本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)1.4 目合い37.5mm サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※ネットの周囲にロープをご希望の場合は、6Φロープの縫込みとなります。 周囲ロープとは四辺にロープを編み込んであるもので、こちらが一般的です。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,430 / 税込 1,573
北海道地方 1 3,250 / 税込 3,575
沖縄地方 1 4,030 / 税込 4,433
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68116028
2023-12-02
用途:
アパートの階段の鳩除けに使用
建設業・工事業

商品はよかったのですが、8日出荷はなかなか待ち長かったです。3点注文して、同梱で一つの荷物として届きましたが、送料は3点×1480円=4440円のままだったのが、残念です。

対象商品:
68116028
2019-01-31
用途:
自宅の門扉に張り猫侵入防止
運輸・通信業

オーダー通りの寸法で取付は円滑でした。強度も十分にあり、結束バンドを使って門扉にしっかりと取り付けることができました。

対象商品:
68116028
2023-05-25
用途:
書庫の屋根に使用
農・林・水産業

車庫の屋根が強風で吹き飛ばされたので、今度はネットを張ってみようと思い購入しましたが、今年の台風でどうなるか気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする