曜日別特売
モノタロウ

スタッドボルトリムーバー 12.7sq

スタッドボルトリムーバー 12.7sq - モノタロウスタッドボルトリムーバー 12.7sq - モノタロウスタッドボルトリムーバー 12.7sq - モノタロウスタッドボルトリムーバー 12.7sq - モノタロウ
(12件のレビュー)
用途スタッドボルトの脱着に材質S45C全長(mm)62.4質量(g)570差込角(mm)12.7ボルト径寸法(Φmm)6.35~19.0内容量1個
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※使用時はスタッドボルトを確実に保持してから力を加えてください。
※固着したボルトに急激な力を加えて回すと、製品やボルトの破損の原因となるためおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62926842ME-306
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62926842
2023-04-17
用途: エキマニフランジスタッドボルト抜き
株式会社モディファイ自動車・二輪車・自転車関連業

2本目で本体が割れました。が、アホみたいに固いものでも確実に外せます。背に腹は変えられません

対象商品 : 62926842
2023-02-25
用途: スタッドボルトの脱着

外す際はスタッドボルトに縦傷が付くので、スタッドボルトの再利用は出来ません。
それでも良ければ使い易いです。

2023-02-01
用途: 軽自動車のタービン交換
タツキ

タービンのM10スタッドボルトが外せずに購入して 使用しました。ボルトは、キズ付きますが噛み付きがよく 期待しながら 力を入れると工具が割れた。焼き付いたボルトには、材質的に強度不足で 不向きです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。固着したボルトに対し、急激な力を加えると破損するおそれがあるためご注意ください。

対象商品 : 62926842
2022-03-16
用途: 折れたスタッドの取り外しに

フロントパイプフランジのスタッドボルトが折れてしまったため購入しました。
折れたボルトが綺麗に抜けました。

対象商品 : 62926842
2020-01-10
用途: スタッドボルトの脱着用に

錆びて固着してたりナットごと切断したために新品交換する必要があるスタッドボルトの交換にあると便利な工具です、ネットや動画をみて使おうとしたのですが私の技量不足か上手く外せず結局バーナーで炙ってプライヤーで外しました、また使う機会がでたらきちんと使いこなせるよう精進します、使用頻度の少ない工具ですがかさばらないので持ってて損はありません

対象商品 : 62926842
2019-04-06
用途: エンジンのスタットボルト着脱に使用。
アルゴ

奥まった細かいところでは工具が大きくて使えませんが、シリンダーやヘッドを締結している長スタットボルトの着脱には、根元のほうで喰えるので、ありがたいです。
まぁ食いついたのを剥すのがちょっと面倒ですが、慣れかな。

対象商品 : 62926842
2018-02-10
用途: 自動車のエンジン整備時に使用

エキゾースト周りの焼き付いて折れてしまったボルトの取り外しに便利です。
また、ある程度の複数のサイズに対応しているのも便利です。

対象商品 : 62926842
2022-03-29
用途: 2輪車用エンジンオーバーホール
VECS自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのシリンダースタッド(頭が大きく軸が細い)を抜くために購入してみましたが使い物になりません。
商品の良し悪しではなくオートバイに使われているスタッドは細い物が多くこのリムーバーではサイズ的に噛みません。
何とか1本かましてみると噛み込み部分に傷がついて使い物にならなくなりました。改良の余地は大きい製品です。
バイク整備で購入をお考えの方は買わない方がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする