3WAYビジネスバッグ(15.6インチワイド・シングル・タテインチ)
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。
使いやすいフロントセパレートポケットを採用しています。
タブレット・スマートフォン用それぞれのポケットを装備しています。
材質表装/ポリエステル(撥水加工)
色ブラック
質量(g)1060
対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン、10.1インチまでのタブレット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×140×420
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パソコン)280×40×390
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62975727 | BAG-3WAY18BK | 73671237 | BAG-3WAY23BK |
![]() |
3WAYビジネスバッグ(縦型・通勤用) | サンワサプライ | 1個 | ¥8,990 税込¥9,889 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |