3WAYビジネスバッグ(15.6インチワイド・ダブル・出張用)
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約6cm拡がります)
書類収納スペースも付いたダブルタイプです。
キャリーサポーター付きで出張も快適です。
パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。
タブレット・スマートフォン用それぞれのポケットを装備しています。
材質表装/ポリエステル(撥水加工)
色ブラック
質量(g)1270
対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン、10.1インチまでのタブレット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×170(230)×330
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パソコン)415×40×300、(書類)420×40×310、(前ポケット)210×35×260
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62975745 | BAG-3WAY19BK | 73671228 | BAG-3WAY22BK |
![]() |
3WAYビジネスバッグ(出張用・大型) | サンワサプライ | 1個 | ¥11,900 税込¥13,090 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |