水撃ショットソニック
色取り混ぜ。パワフルショットで盛り上がる水鉄砲!
仕様PP袋入
材質本体:PS・PP、チューブ・タンク:PE、ポンプユニット:PS・PE、ひきがね:PP
寸法(mm)35×105×175
内容量1個
玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 63079047
2022-04-13
- 用途:
- 鳩よけに
残念なことに銃口の向きが曲がっていてまっすぐ飛ばない。安いから仕方ないか・・・
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。