曜日別特売

オスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレス

オスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレス - オスモカラー
(2件のレビュー)

仕上がりと耐久性に定評のあるフロアークリアーの速乾タイプ。1日で2回塗りができます。
新商品フロアークリアーエクスプレスの乾燥時間は3~4時間。今までになかった速乾性です。
1日で2~3回塗りが可能です。屋内床用の透明2~3分つやとつや消しの2種類をご用意いたしました。
従来品同様、塗装のめくれ、ハガレが起こらず、メンテンナンスや部分補修が簡単にできます。

用途木質フローリング・コルクタイル、壁・天井、湿気の多いキッチン・浴室脱衣所、家具・建具、幼児用玩具主な用途屋内木部、天井、浴室、床塗布面積(m2)約12(2回塗り/1Lあたり)標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)3~4使用場所屋内危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの特性耐久、速乾危険物の性状第2種
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63308595-1缶(0.75L)透明2~3分つや(#3332)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63308613-1缶(2.5L)透明2~3分つや(#3332)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63308656-1缶(10L)透明2~3分つや(#3332)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63308674-1缶(0.75L)透明艶消し(#3362)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63308692-1缶(2.5L)透明艶消し(#3362)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63308717-1缶(10L)透明艶消し(#3362)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-03
用途: 床の塗装
株式会社竹組製造業

非常に良い感じに仕上がりました!またすぐ追加で購入させて頂きます!

対象商品 : 63308674
2019-07-08
用途: 店舗の修理
建設業・工事業

迅速に出荷して頂きありがとうございました。非常に良いものでした。次回も購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする